Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 362mm; W: 7,9mm; säurebständiger Stahl AISI 316


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit Stainless steel cable tie, heavy, 4" Kabelbinder Metall
Panduit Stainless steel cable tie, heavy, 4" Kabelbinder Metall
Artikel-Nr.:
     2805-MLT4H-LP316
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MLT4H-LP316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Betriebstemperatur: -60...538°C
Länge: 362mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 7,9mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: säurebständiger Stahl AISI 316
Festigkeit der Kabelbinder: 2kN
Bündeldurchmesser: 102mm
Herstellerserie: Pan-Steel®
#Werbeaktionen: panduit_052023
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0217*
€ 1,3468*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,0382*
€ 1,3682*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0694*
€ 1,4094*
Lager 2805
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 1,79*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 89,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.