Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 16V; 18mA; SMD; Rolle,Band; SOD323F


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MM3Z16-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     MM3Z16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd-diode sod323
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323F
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 16V
Zenerstrom: 18mA
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode, smd z-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3475*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0139* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,1675*
€ 1,38933
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,6725*
€ 0,80028
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,5825*
€ 0,69318
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,5725*
€ 0,68128
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,5025*
€ 0,59798
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,4875*
€ 0,58013
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,4375*
€ 0,52063
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,4275*
€ 0,50873
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,3475*
€ 0,41353
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.