Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 16V; SMD; Rolle,Band; SOD323F; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MM3Z16B-AQ-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     MM3Z16B-AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323F
Toleranz: ±2%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 16V
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode, smd-diode sod323
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4025*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0161* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,1475*
€ 1,36553
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,0075*
€ 1,19893
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,5525*
€ 0,65748
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,5025*
€ 0,59798
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,4925*
€ 0,58608
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,4025*
€ 0,47898
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.