Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 16V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,3W; 16V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,3W; 16V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-MM3Z16VT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM3Z16VT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 16V
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
3000
€ 14,99*
ab € 0,0183*
€ 0,0279*
3000
€ 8,95*
ab € 0,0116*
€ 0,0295*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0421*
€ 0,2127*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2127*
€ 0,25311
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.