Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 24V; SMD; Rolle,Band; SOD323F; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MM3Z24B-AQ-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     MM3Z24B-AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323F
Toleranz: ±2%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 24V
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Herstellerserie: MM3ZxxB
Weitere Suchbegriffe: smd diode, smd-diode sod323
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4025*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0161* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,0775*
€ 1,28223
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,8625*
€ 1,02638
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,7425*
€ 0,88358
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,7225*
€ 0,85978
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,5725*
€ 0,68128
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,5025*
€ 0,59798
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,4025*
€ 0,47898
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.