Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 30V; SMD; Rolle,Band; SOD323F; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MM3Z30B-AQ-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     MM3Z30B-AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323F
Toleranz: ±2%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 30V
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
Herstellerserie: MM3ZxxB
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4725*
  
Preis gilt ab 480 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0189* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,005*
€ 1,19595
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,865*
€ 1,02935
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,7425*
€ 0,88358
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,5425*
€ 0,64558
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,4725*
€ 0,56228
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.