Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 16V; SMD; Rolle,Band; SOD523; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MM5Z16-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     MM5Z16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd-diode sod323
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOD523
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 16V
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode, smd z-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3775*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0151* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,2275*
€ 1,46073
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,5375*
€ 0,63963
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,4775*
€ 0,56823
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,4675*
€ 0,55633
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,3775*
€ 0,44923
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.