Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 33V; SMD; Rolle,Band; SOD523F; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MM5Z33-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     MM5Z33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOD523F
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 33V
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
Herstellerserie: MM5Z
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4425*
  
Preis gilt ab 480 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0177* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,115*
€ 1,32685
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,6175*
€ 0,73483
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,4425*
€ 0,52658
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.