Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 3V; 63mA; SMD; Rolle,Band; SOD523F; MM5Z


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MM5Z3V0-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     MM5Z3V0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOD523F
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 3V
Zenerstrom: 63mA
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
Herstellerserie: MM5Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5225*
  
Preis gilt ab 160 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0209* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,9575*
€ 1,13943
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,6175*
€ 0,73483
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 0,5225*
€ 0,62178
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.