Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 4,3V; 45mA; SMD; Rolle,Band; SOD523F; MM5ZxxB


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MM5Z4V3B-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     MM5Z4V3B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOD523F
Toleranz: ±2%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 4,3V
Zenerstrom: 45mA
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
Herstellerserie: MM5ZxxB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6375*
  
Preis gilt ab 160 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,8775*
€ 1,04423
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,7425*
€ 0,88358
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 0,6375*
€ 0,75863
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.