Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 5,1V; SMD; Rolle,Band; SOD523F; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MM5Z5V1-AQ-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     MM5Z5V1-AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOD523F
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 5,1V
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
Herstellerserie: MM5Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,675*
  
Preis gilt ab 160 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,027* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.