Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Flipflop D; Ch: 8; CMOS; HC; SMD; SO20; 80uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Flipflop D; Ch: 8; CMOS; HC; SMD; SO20; 80uA
IC: digital; Flipflop D; Ch: 8; CMOS; HC; SMD; SO20; 80uA
Artikel-Nr.:
     2805-MM74HC273WM
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HC273WM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO20
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Ruhestrom: 80µA
Einheitspreis: Nein
Auslösung: Synchronisation über positive Impulsflanke
Herstellerserie: HC
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Flipflop D
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Flip-Flop, Flipflop, 74hc logic
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 1,06*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 1,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 38 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 114 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.