Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 180V; 600mA; SOT23; Rolle,Band


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 180V; 600mA; SOT23; Rolle,Band
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 180V; 600mA; SOT23; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-MMBD1505-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     MMBD1505-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 180V
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 0,6A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Strom im max. Impuls: 0,7A
Verlustleistung: 0,35W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,117*
  
Preis gilt ab 10.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0234* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.