Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 250V; 200mA; 50ns; SOT23; Ufmax: 1,25V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 250V; 200mA; 50ns; SOT23; Ufmax: 1,25V
Diode: Schaltdiode; SMD; 250V; 200mA; 50ns; SOT23; Ufmax: 1,25V
Artikel-Nr.:
     2805-MMBD6050LT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBD6050LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Fassungsvermögen: 5pF
Rückspannung max.: 250V
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Leck strom: 0,1mA
Verlustleistung: 0,4W
Dioden-Typ: Schaltdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 8,95*
ab € 0,0103*
€ 0,0149*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0215*
€ 0,1392*
1 Tag
5980
5
€ 14,99*
ab € 0,0411*
€ 0,2371*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1392*
€ 0,16565
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0945*
€ 0,11246
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.