Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 75V; 200mA; 4ns; SOT23; Ufmax: 1,25V; 350mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 75V; 200mA; 4ns; SOT23; Ufmax: 1,25V; 350mW
Diode: Schaltdiode; SMD; 75V; 200mA; 4ns; SOT23; Ufmax: 1,25V; 350mW
Artikel-Nr.:
     2805-MMBD914-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     MMBD914-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaltransistor
SMD-Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Fassungsvermögen: 2pF
Rückspannung max.: 75V
Vorwärtsstrom max.: 0,3A
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 2A
Verlustleistung: 0,35W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 8,95*
ab € 0,0205*
€ 0,0294*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0224*
€ 0,1338*
1 Tag
69878
5
€ 14,99*
ab € 0,015*
€ 0,197*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.