Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 15V; 0,2A; 0,225/0,3W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 15V; 0,2A; 0,225/0,3W; SOT23
Transistor: NPN; bipolar; 15V; 0,2A; 0,225/0,3W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-MMBT2369LT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBT2369LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Kollektor-Emitter-Spannung: 15V
Transistorverstärkung: 20...120
Kollektor-Emitter-Strom: 0,2A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,225/0,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0297*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,02*
€ 0,0562*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0562*
€ 0,06688
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.