Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 150V; 0,6A; 300mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 150V; 0,6A; 300mW; SOT23
Transistor: PNP; bipolar; 150V; 0,6A; 300mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-MMBT5401HE3-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     MMBT5401HE3-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Kollektor-Emitter-Spannung: 150V
Transistorverstärkung: 50...300
Kollektor-Emitter-Strom: 0,6A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, schalttransistor pnp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,041*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.