Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 16V; 1,7A; 40W; doppelt,gemeinsame Anode; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 16V; 1,7A; 40W; doppelt,gemeinsame Anode; SOT23
Diode: TVS Array; 16V; 1,7A; 40W; doppelt,gemeinsame Anode; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-MMBZ16VALT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBZ16VALT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodennetzwerk
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 13V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Strom im max. Impuls: 1,7A
Durchbruchspannung: 16V
Leck strom: 50nA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 40W
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0439*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0344*
€ 0,2274*
1 Tag
150
5
€ 14,99*
ab € 0,0228*
€ 0,3394*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2274*
€ 0,27061
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1637*
€ 0,1948
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1275*
€ 0,15173
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.