Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 20V; 40W; SOT23; Eigenschaften: ESD Sicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MMBZ20VAL-QR
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     MMBZ20VAL-QR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 17V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;Unidirektional;doppelt
Durchbruchspannung: 20V
Leck strom: 5nA
Anzahl Kanäle: 2
Anwendung: Automobilbranche
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 40W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0438*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3887*
€ 0,46255
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2911*
€ 0,34641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2525*
€ 0,30048
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1271*
€ 0,15125
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.