Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 20V; 40W; SOT23; Eigenschaften: ESD Sicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 20V; 40W; SOT23; Eigenschaften: ESD Sicherung
Diode: TVS Array; 20V; 40W; SOT23; Eigenschaften: ESD Sicherung
Artikel-Nr.:
     2805-MMBZ20VCL.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     MMBZ20VCL,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 17V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional;gemeinsame Kathode;doppelt
Durchbruchspannung: 20V
Leck strom: 5nA
Anzahl Kanäle: 2
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 40W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0466*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4059*
€ 0,48302
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2465*
€ 0,29334
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1225*
€ 0,14578
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.