Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; SPDT; 0,2A/24VDC; ON-ON; PCB,THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; SPDT; 0,2A/24VDC; ON-ON; PCB,THT
Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; SPDT; 0,2A/24VDC; ON-ON; PCB,THT
Artikel-Nr.:
     2805-MMS1010D-R
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MMS 1010 D-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
Schiebeschalter
Hersteller: KNITTER-SWITCH
Montage: THT;PCB
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 5000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuseabmessungen: 10x2,5x4,5mm
Ausgänge: flache Pins
Gehäuse-Material: Polyamid
Schalter-Typ: Schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,2A / 24V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Schaltkraft: 7,85N
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: MMS
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: schiebeschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,26*
€ 1,97*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,19*
€ 2,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.