Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 7,5V; 41mA; SMD; Rolle,Band; SOD323; MMS3Z


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,3W; 7,5V; 41mA; SMD; Rolle,Band; SOD323; MMS3Z
Diode: Zener; 0,3W; 7,5V; 41mA; SMD; Rolle,Band; SOD323; MMS3Z
Artikel-Nr.:
     2805-MMS3Z7B5GW-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     MMS3Z7B5GW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Toleranz: ±2%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 7,5V
Zenerstrom: 41mA
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
Herstellerserie: MMS3Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4025*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0161* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,9075*
€ 1,07993
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,7175*
€ 0,85383
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,6075*
€ 0,72293
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,5975*
€ 0,71103
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,5725*
€ 0,68128
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,5125*
€ 0,60988
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,5025*
€ 0,59798
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,4025*
€ 0,47898
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.