Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 25V; 1,5A; 625mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 25V; 1,5A; 625mW; SOT23
Transistor: PNP; bipolar; 25V; 1,5A; 625mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-MMSS8550-H-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     MMSS8550-H-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 25V
Transistorverstärkung: 200...350
Kollektor-Emitter-Strom: 1,5A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,625W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, schalttransistor pnp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,037*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.