Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 150V; 0,2A; SOT323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 150V; 0,2A; SOT323
Transistor: PNP; bipolar; 150V; 0,2A; SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-MMST5401-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     MMST5401-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Frequenz: 100...300MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 150V
Transistorverstärkung: 50...300
Kollektor-Emitter-Strom: 0,2A
Transistor-Typ: PNP
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,043*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.