Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 36V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,5W; 36V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,5W; 36V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-MMSZ5258BT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMSZ5258BT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd-diode sod323
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 36V
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode, smd z-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0228*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.