Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 200mW; 3,3V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 200mW; 3,3V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Diode: Zener; 200mW; 3,3V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-MMXZ5226B-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     MMXZ5226B-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd diode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Toleranz: ±5%
Vorwärtsspannung max.: 0,9V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 3,3V
Leck strom: 25µA
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3725*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0149* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,0475*
€ 1,24653
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,7825*
€ 0,93118
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,7025*
€ 0,83598
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,6025*
€ 0,71698
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,5925*
€ 0,70508
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,5325*
€ 0,63368
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,4725*
€ 0,56228
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,4625*
€ 0,55038
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,3725*
€ 0,44328
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.