Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 200mA; 0402; R: 850mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 200mA; 0402; R: 850mΩ
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 200mA; 0402; R: 850mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-MMZ1005B601CT000
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MMZ1005B601CT000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,85Ω
Betriebsstrom: 0,2A
Impedanz bei 100MHz: 600Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
10000
Frei Haus
ab € 0,0139*
€ 0,0193*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0209*
€ 0,1359*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1359*
€ 0,16172
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.