Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 1,5kΩ; SMD; 100mA; 0402; R: 1Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-MMZ1005Y152CT000
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MMZ1005Y152CT000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand:
Betriebsstrom: 0,1A
Impedanz bei 100MHz: 1,5kΩ
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0151*
€ 0,023*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 128,30*
€ 160,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,70*
€ 191,233
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 133,50*
€ 158,865
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 131,10*
€ 156,009
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 128,30*
€ 152,677
pro Packung
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,01283* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.