Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 40Ω; SMD; 550mA; 0402; R: 100mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MMZ1005Y400CT000
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MMZ1005Y400CT000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,1Ω
Betriebsstrom: 0,55A
Impedanz bei 100MHz: 40Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,01323* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,20*
€ 198,968
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 166,80*
€ 198,492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 157,90*
€ 187,901
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 149,80*
€ 178,262
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,30*
€ 157,437
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.