Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Sender; Bereich: 50m; Sender-Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Sender; Bereich: 50m; Sender-Empfänger
Artikel-Nr.:
     2805-MOFT50
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     MOFT50
EAN/GTIN:
     5709870073675
Suchbegriffe:
Fotosensor
fotosensor
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...60°C
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 3V DC
Sensorgehäuse: Ø10
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Bereich: 50m
Sensor-Art: Sender
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 58,05*
€ 79,57*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,76*
€ 80,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.