Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 24VDC; 2A; 8÷30VDC; SSR; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2805-MOS24VDC/8-30VDC2A
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8937970000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
LY-Relais
Hersteller: WEIDMÜLLER
Betriebstemperatur: -25...60°C
Äußere Abmessungen: 97,8x88,1x6,1mm
Betriebsstrom max.: 2A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SSR
Steuerspannung: 24V DC
Schaltspannung: 8...30V DC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WEIDMULLER:
WEIDMULLER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 19,99*
€ 26,59*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,38*
€ 27,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,68*
€ 31,26*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,96*
€ 32,53*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 32,17*
€ 55,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749810000
ab € 7,14*
Zubehör
Weidmüller
1528090000
ab € 1,9855*
Zubehör
Weidmüller
1528040000
ab € 0,26773*
Zubehör
Weidmüller
1527970000
ab € 0,68199*
Zubehör
Weidmüller
2460800000
ab € 0,69939*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.