Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: vandalensicher; DPDT; 3A/250VAC; IP67; ON-(ON); Bel: LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: vandalensicher; DPDT; 3A/250VAC; IP67; ON-(ON); Bel: LED
Schalter: vandalensicher; DPDT; 3A/250VAC; IP67; ON-(ON); Bel: LED
Artikel-Nr.:
     2805-MP0045/1D2AM012S
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MP0045/1D2AM012S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
Hersteller: BULGIN
Mechanische Haltbarkeit: 200000 Zyklen
Testspannung: 2kV
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Betriebstemperatur: -20...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø16,2mm
Ausgänge: Lötplättchen
Elektrische Lebensdauer: 30000 Zyklen
Gehäuse-Material: Edelstahl
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Schalter-Typ: vandalensicher
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsspannung: 12V DC
Korpusfarbe: silber
Beleuchtungsfarbe: bernsteinfarben
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: bulgin_202409_lp
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BULGIN:
BULGIN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 26,60*
€ 39,03*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 43,27*
€ 61,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.