Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; Pos: 2; DPDT; 6A/125VAC; 6A/6VDC; ON-ON; Bel: Fehlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Druck; Pos: 2; DPDT; 6A/125VAC; 6A/6VDC; ON-ON; Bel: Fehlen
Schalter: Druck; Pos: 2; DPDT; 6A/125VAC; 6A/6VDC; ON-ON; Bel: Fehlen
Artikel-Nr.:
     2805-MPA206N
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MPA 206 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KNITTER-SWITCH
Montage: schraubbar
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 30000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Ausgangsraster: 4,3mm
Betriebstemperatur: -45...140°C
Gehäuseabmessungen: 17,8x13x13mm
Montageabmessungen: Ø6,2mm
Ausgänge: flache Pins
Gehäuse-Material: Kunststoff
Schalter-Typ: Druck
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 125V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 6A / 6V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Tastenfarbe: Chrom
Korpusfarbe: schwarz
Tastenhub: 3,5mm
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 9,5mm
Schalterform: rund;hoch
Herstellerserie: MPA
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.