Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: 2mm Bananen; Buchse; 6A; 10,25mm; rot; PCB; 6mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: 2mm Bananen; Buchse; 6A; 10,25mm; rot; PCB; 6mΩ
Steckverbinder: 2mm Bananen; Buchse; 6A; 10,25mm; rot; PCB; 6mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-MPB1-R
Hersteller:
     Hirschmann T&M
Herst.-Nr.:
     MPB 1 RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse
Hersteller: HIRSCHMANN T&M
Farbe: rot
Steckverbinder-Typ: 2mm Bananen
Steckverbinder: Buchse
Montage: PCB
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Max. Kontaktwiderstand: 6mΩ
Nennstrom: 6A
Ausgänge: Lötverbindung
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Variante: isoliert
Gesamtlänge: 10,25mm
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Engineering PN: 930224101
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.