Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; ØBündel: 12mm; W: 15mm; Stahl; ØÖffn.Mont: 6,4mm; DL; W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schelle; ØBündel: 12mm; W: 15mm; Stahl; ØÖffn.Mont: 6,4mm; DL; W1
Schelle; ØBündel: 12mm; W: 15mm; Stahl; ØÖffn.Mont: 6,4mm; DL; W1
Artikel-Nr.:
     2805-MPC-LKD11215
Hersteller:
     MPC Industries
Herst.-Nr.:
     LKD11215
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MPC INDUSTRIES
Durchmesser der Montageöffnung: 6,4mm
Breite: 15mm
Haltermaterial: Stahl
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 12mm
Material der Abdeckung: EPDM
Herstellerserie: DL
DIN Norm: DIN 3016
Standard: W1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.