Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; ØBündel: 20mm; W: 12mm; Stahl; ØÖffn.Mont: 5,3mm; DL; W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schelle; ØBündel: 20mm; W: 12mm; Stahl; ØÖffn.Mont: 5,3mm; DL; W1
Schelle; ØBündel: 20mm; W: 12mm; Stahl; ØÖffn.Mont: 5,3mm; DL; W1
Artikel-Nr.:
     2805-MPC-LKD12012
Hersteller:
     MPC Industries
Herst.-Nr.:
     LKD12012
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MPC INDUSTRIES
Durchmesser der Montageöffnung: 5,3mm
Breite: 12mm
Haltermaterial: Stahl
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 20mm
Material der Abdeckung: EPDM
Herstellerserie: DL
DIN Norm: DIN 3016
Standard: W1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.