Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; ØBündel: 30mm; W: 25mm; Stahl; ØÖffn.Mont: 10,5mm; DL; W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schelle; ØBündel: 30mm; W: 25mm; Stahl; ØÖffn.Mont: 10,5mm; DL; W1
Schelle; ØBündel: 30mm; W: 25mm; Stahl; ØÖffn.Mont: 10,5mm; DL; W1
Artikel-Nr.:
     2805-MPC-LKD13025
Hersteller:
     MPC Industries
Herst.-Nr.:
     LKD13025
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MPC INDUSTRIES
Durchmesser der Montageöffnung: 10,5mm
Breite: 25mm
Einheitspreis: Nein
Haltermaterial: Stahl
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 30mm
Material der Abdeckung: EPDM
Herstellerserie: DL
DIN Norm: DIN 3016
Standard: W1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.