Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; ØBündel: 12,7÷14,3mm; W: 13mm; Stahl; ØÖffn.Mont: 6,5mm; SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schelle; ØBündel: 12,7÷14,3mm; W: 13mm; Stahl; ØÖffn.Mont: 6,5mm; SL
Schelle; ØBündel: 12,7÷14,3mm; W: 13mm; Stahl; ØÖffn.Mont: 6,5mm; SL
Artikel-Nr.:
     2805-MPC-LKD1506
Hersteller:
     MPC Industries
Herst.-Nr.:
     LKD1506
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MPC INDUSTRIES
Durchmesser der Montageöffnung: 6,5mm
Breite: 13mm
Haltermaterial: Stahl
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 12,7...14,3mm
Material der Abdeckung: EPDM
Herstellerserie: SL
DIN Norm: DIN 3016
Standard: W1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.