Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Verstärker; Bereich: 15m; Sender-Empfänger; Temp: -20÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Verstärker; Bereich: 15m; Sender-Empfänger; Temp: -20÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-MPF1-230RSA
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     MPF1-230RSA
EAN/GTIN:
     5709870288260
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...60°C
Dichtheitsklasse: IP40
Versorgungsspannung: 230V AC
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Bereich: 15m
Sensoren-Typ: Verstärker
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,97*
€ 153,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,86*
€ 141,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.