Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 90W; 80÷264VAC; 24VDC; IAusg: 3,75A; OUT: 1; 93%; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandler: AC/DC; 90W; 80÷264VAC; 24VDC; IAusg: 3,75A; OUT: 1; 93%; PCB
Wandler: AC/DC; 90W; 80÷264VAC; 24VDC; IAusg: 3,75A; OUT: 1; 93%; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-MPM-90-24
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MPM-90-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
DC-DC Wandler ICs
Einbau Netzteil
Hersteller: MEAN WELL
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leistung: 90W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: THT
Versorgungsspannung: 80...264V AC
Äußere Abmessungen: 87x52x29,5mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 3,75A
Anwendung: Medizin-Anwendungen
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 93%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: MPM-90
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,1W
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 22,27*
€ 31,52*
Frei Haus
ab € 21,39*
€ 32,06*
€ 4,00*
ab € 24,01*
€ 33,03*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 24,24*
€ 33,09*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 26,00*
€ 35,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.