Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; Ch: 2; 100MHz; 1Gsps; 10pts/ch; LCD TFT 8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-MPO-2102B
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     MPO-2102B
EAN/GTIN:
     4711458120726
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
oszilloskop 100mhz
Hersteller: GW INSTEK
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 8"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: LAN;USB 2.0 host;USB device;Go/NoGo BNC
Anzahl Kanäle: 2
Display-Auflösung: 800x480
Eingangsimpedanz: 1MΩ/16pF
Abmessungen: 384x208x127,3mm
Passendes Zubehör: MP2-PRO
Standardausstattung: Messkabel;Versorgungsleitung;Messleitungen mit Krokodilklemmen;Oszilloskopsonde (1 pro Kanal);Leitung BNC-BNC x2
Zusatzfunktionen: Arbiträrgenerator;Multimeter;Netzteil;Spektrumanalysator
Messgerät-Eigenschaften: Maskentest;serielle Dekodierung I2C, SPI, UART, CAN, LIN;Protokollanalyse: I2C, SPI, UART, CAN, LIN;Python-Skriptfunktion
Abtasten: 1Gsps
Oszilloskop-Typ: digital
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;Impulsbreite;mit Verzögerung;bus;pulse;timeout;alternativ
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 8bit
Auslösungskopplung: AC;DC;Tiefpass;Hochpass;Störungen
Eingangsspannung max.: 300V
Herstellerserie: MPO-2000
Band: 100MHz
Anstiegszeit: ≤3,5ns
Eingangsempfindlichkeit: 1mV/div...10V/div
Zeitbasis: 1n...100s/div
Aufnahmelänge: 10pts/ch
Parameter anzeigen: (5000)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.143,54*
€ 1.268,62*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.175,58*
€ 1.268,62*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.358,94*
€ 1.449,67*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.420,60*
€ 1.534,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.449,67*
€ 1.725,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.438,94*
€ 1.712,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.399,55*
€ 1.665,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.374,43*
€ 1.635,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.358,94*
€ 1.617,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.