Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; 100nH; lBetrieb: 31,1A; 1,5mΩ; ±20%; Isat: 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; 100nH; lBetrieb: 31,1A; 1,5mΩ; ±20%; Isat: 50A
Drossel: Ferrit; 100nH; lBetrieb: 31,1A; 1,5mΩ; ±20%; Isat: 50A
Artikel-Nr.:
     2805-MPXV1D0630LR10
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MPXV1D0630LR10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: KEMET
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstand: 1,5mΩ
Toleranz: ±20%
Äußere Abmessungen: 7x6,5x3mm
Betriebsstrom: 31,1A
Entspricht Norm: AEC Q200
Induktivität: 0,1µH
Drossel-Typ: Ferrit
Resonanzfrequenz: 0,2GHz
Sättigungsstrom: 50A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.