Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; 2,2uH; lBetrieb: 20,5A; 5mΩ; ±20%; Isat: 28A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MPXV1D1740L2R2
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MPXV1D1740L2R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule
Hersteller: KEMET
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstand: 5mΩ
Toleranz: ±20%
Äußere Abmessungen: 17x17,1x4mm
Betriebsstrom: 20,5A
Entspricht Norm: AEC Q200
Induktivität: 2,2µH
Drossel-Typ: Ferrit
Resonanzfrequenz: 17MHz
Sättigungsstrom: 28A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.