Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Aluminium; grau; H: 29mm; L: 63mm; W: 12mm; Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; Aluminium; grau; H: 29mm; L: 63mm; W: 12mm; Griff
Griff; Aluminium; grau; H: 29mm; L: 63mm; W: 12mm; Griff
Artikel-Nr.:
     2805-MR-277.1
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     277.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bügelgriffe
Holzgriff
Hersteller: MENTOR
Farbe: grau
Breite: 12mm
Material: Aluminium
Höhe: 29mm
Länge: 63mm
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Griff
Handelsname: Griff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,83*
€ 5,76*
€ 5,95*
ab € 6,87*
€ 13,83*
2 Tage
118
€ 14,99*
ab € 7,86*
€ 18,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mentor
277.2
ab € 3,31*
Ähnlich
Mentor
277.3
ab € 3,76*
Ähnlich
Mentor
277.6
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.