Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Polypropylen; schwarz; H: 38,7mm; L: 174mm; W: 29mm; Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; Polypropylen; schwarz; H: 38,7mm; L: 174mm; W: 29mm; Griff
Griff; Polypropylen; schwarz; H: 38,7mm; L: 174mm; W: 29mm; Griff
Artikel-Nr.:
     2805-MR-3044.1380
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3044.1380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank Griff
Tragegriffe
Hersteller: MENTOR
Farbe: schwarz
Breite: 29mm
Material: Polypropylen
Höhe: 38,7mm
Länge: 174mm
Montage Element-Typ: Griff
Handelsname: Griff
Weitere Suchbegriffe: mentor tragegriff, schaltschrank griff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,01*
€ 5,29*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,51*
€ 5,32*
€ 5,95*
ab € 8,18*
€ 17,01*
€ 8,95*
ab € 11,69*
€ 17,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.