Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Polyamid; schwarz; H: 20mm; L: 130mm; W: 91mm; Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; Polyamid; schwarz; H: 20mm; L: 130mm; W: 91mm; Griff
Griff; Polyamid; schwarz; H: 20mm; L: 130mm; W: 91mm; Griff
Artikel-Nr.:
     2805-MR-3263.1033
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3263.1033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schalengriff
Schaltschrank Griff
Hersteller: MENTOR
Farbe: schwarz
Breite: 91mm
Material: Polyamid
Höhe: 20mm
Länge: 130mm
Montage Element-Typ: Griff
Handelsname: Griff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,59*
€ 17,64*
€ 8,95*
ab € 17,38*
€ 24,91*
1 Tag
59
€ 14,99*
ab € 12,76*
€ 30,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.