Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Aluminium; schwarz; H: 39mm; L: 108mm; W: 12mm; Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; Aluminium; schwarz; H: 39mm; L: 108mm; W: 12mm; Griff
Griff; Aluminium; schwarz; H: 39mm; L: 108mm; W: 12mm; Griff
Artikel-Nr.:
     2805-MR-3277.1003
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3277.1003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bügelgriffe
Holzgriff
Hersteller: MENTOR
Farbe: schwarz
Breite: 12mm
Material: Aluminium
Höhe: 39mm
Länge: 108mm
Montage Element-Typ: Griff
Handelsname: Griff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,80*
€ 7,80*
€ 5,95*
ab € 9,94*
€ 20,33*
€ 8,95*
ab € 14,01*
€ 20,33*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,18*
€ 24,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.