Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriemodul: Analogeingang; -20÷50°C; IP20; 9÷30VDC; 30mA; 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriemodul: Analogeingang; -20÷50°C; IP20; 9÷30VDC; 30mA; 1W
Industriemodul: Analogeingang; -20÷50°C; IP20; 9÷30VDC; 30mA; 1W
Artikel-Nr.:
     2805-MR-AI-1
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     MAX-MR-AI-1
EAN/GTIN:
     5908312594628
Hersteller: F&F
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...50°C
Eingangs-Art 1: 0...10V
Eingangs-Art 2: 0...20mA
Ausgangs-Art 1: RS485 Modbus RTU
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 9...30V DC
Leistungsaufnahme: 1W
Äußere Abmessungen: 18x65x90mm
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 1,2...115,2kbps
Anschlüsse: Schraubklemmen
Industriemodul-Typ: Analogeingang
Stromaufnahme: 30mA
Anzahl der analogen Eingänge: 4
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.