Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Eingang; 9÷30VDC; für DIN-Schiene; 0,3W; IP20; -20÷50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Eingang; 9÷30VDC; für DIN-Schiene; 0,3W; IP20; -20÷50°C
Digitaler Eingang; 9÷30VDC; für DIN-Schiene; 0,3W; IP20; -20÷50°C
Artikel-Nr.:
     2805-MR-DI-4HI
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     MAX-MR-DI-4HI
EAN/GTIN:
     5908312598374
Hersteller: F&F
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...50°C
Ausgangs-Art 1: RS485 Modbus RTU
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 9...30V DC
Leistungsaufnahme: 0,3W
Äußere Abmessungen: 18x65x90mm
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 1,2...115,2kbps
Anschlüsse: Schraubklemmen
Industriemodul-Typ: digitaler Eingang
Anzahl digitaler Eingänge: 4
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.