Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal film; THT; 499Ω; 0,25W; ±0,1%; Ø2,3x6,3mm; axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: metal film; THT; 499Ω; 0,25W; ±0,1%; Ø2,3x6,3mm; axial
Widerstand: metal film; THT; 499Ω; 0,25W; ±0,1%; Ø2,3x6,3mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-MRA0207-499R
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     MRA0207 499R B 15PPM TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Hersteller: ARCOL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: metal film
Leistung: 0,25W
Widerstand: 499Ω
Toleranz: ±0,1%
Gehäuseabmessungen: Ø2,3x6,3mm
Ausgangsmaße: Ø0,55x28mm
Temperaturkoeffizient: 15ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 250V
Ausgänge: axial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,37*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,297*
€ 0,906*
3
€ 5,95*
ab € 0,4517*
€ 1,046*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 370,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.